{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borrområde | 1 mm - 13 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 25 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | no | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 115056 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406742379 | |
Manufacturer number | 115056 1-13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats 1-13
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 1 415,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
318 styck i lager
NOK 489,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
177 styck i lager
NOK 1 186,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
292 styck i lager
NOK 2 885,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
405 styck i lager
NOK 2 106,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
med kassett | no | no | no | no | no |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |