HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats 1-10,5

Article no.: 115056 1-10,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
61 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Borrområde 1 mm - 10,5 mm
    Serie CleverDrill
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Antal borr 24
    Kärnhåls-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
    med kassett no
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 115056 1-10,5
    EAN / GTIN 4062406742362
    Manufacturer number 115056 1-10,5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    80
    Alu (kortspånig)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    35
    Stål < 750 N/mm²
    P
    32
    Stål < 900 N/mm²
    P
    22
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sammansatt av spiralborrar DIN 338.
    HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

    Anmärkning:

    Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen