HOLEX CleverDrill kortborrsats HSS nr 113006, typ N med kassett 1-10

Article no.: 113515 1-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
268 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Borrområde 1 mm - 10 mm
    Serie CleverDrill
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 1897
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Antal borr 19
    intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
    med kassett yes
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 113515 1-10
    EAN / GTIN 4062406735050
    Manufacturer number 113515 1-10

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    80
    Alu (kortspånig)
    N
    63
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    35
    Stål < 750 N/mm²
    P
    32
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sammansatt av korta borrar nr 113006.
    Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen