{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borrområde | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 41 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm | |
med kassett | no | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 115055 6-10 | |
Manufacturer number | 115055 6-10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS nr 114030 som påfyllningssats, obelagd, Typ: 6-10 |
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 7 668,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
104 styck i lager
NOK 3 982,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 3 294,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
72 styck i lager
NOK 6 237,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 5 481,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal borr | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Borrområde | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |