This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS nr 114030 som påfyllningssats, obelagd, Typ: 1-6

Article no.: 115055 1-6

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 1 mm - 6 mm
Serie CleverDrill
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 51
intervall mellan borrdiametrar 0,1 mm
med kassett no
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 115055 1-6
Manufacturer number 115055 1-6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Anmärkning:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen