{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Artikkelkode | 114500 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020468 | |
Manufacturer number | 114500 10,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E TiAlN 10,1 mm GARANT
on request
På lager
36 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 579,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 482,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
277 styck i lager
|
on request
På lager
84 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
16,88 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
14,06 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
23,88 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
19,90 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
58 styck i lager
|
on request
På lager
364 styck i lager
|
|
Inel colorat | albastru | roşu | fără | fără | albastru | fără |
Lungimea totală L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |