Spiralborr HSS/E TiAlN 8 mm GARANT

Article no.: 114500 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  348,38 / st.
  • from 5 st.
    NOK  290,32 / st.
on request
På lager
606 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 8 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 338
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 35 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 63 mm
    Spännspårlängd Lc 75 mm
    totallängd L 117 mm
    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,09 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114500 8
    EAN / GTIN 4045197020253
    Manufacturer number 114500 8

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    37
    Stål < 900 N/mm²
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Förstärkt kärnkona.
    Med urspetsning form C

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen