{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114400 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197018168 | |
Manufacturer number | 114400 10,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 10,1 mm GARANT
on request
På lager
128 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 287,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 239,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 324,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 270,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 573,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 478,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 899,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 749,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Skaftdiameter Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm |