{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114400 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197017895 | |
Manufacturer number | 114400 7,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 7,4 mm GARANT
on request
På lager
227 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 154,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 129,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 180,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 150,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
161 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 175,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 146,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 329,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 274,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 399,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 332,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaftdiameter Ds | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |