{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 27 mm | |
totallängd L | 53 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114020 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009661 | |
Manufacturer number | 114020 2,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS precisionsrullvalsad N 2,3 mm HOLEX
on request
På lager
544 styck i lager
NOK 11,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
194 styck i lager
NOK 6,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 105 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 34,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 28,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 506 styck i lager
NOK 14,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |