{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,9 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113230 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197005939 | |
Manufacturer number | 113230 8,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N TiN 8,9 mm GARANT
on request
På lager
23 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 383,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 319,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 220,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 183,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 588,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 490,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |