{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1,85 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 8,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,85 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113230 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197648310 | |
Manufacturer number | 113230 1,85 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N TiN 1,85 mm GARANT
on request
På lager
102 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 123,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 103,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
265 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 38,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 32,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
535 styck i lager
NOK 18,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 36 mm | 46 mm | 46 mm |
Nominell ⌀ DC | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | 22 mm | 22 mm |