{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113230 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005892 | |
Manufacturer number | 113230 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kort borr HSS/E N TiN 8,5 mm GARANT
on request
På lager
284 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 315,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 262,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 231 styck i lager
NOK 97,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 37 | 75 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,3 | 62,3 |