ESD midjebyxa CONDUCTEX®, navy, Konfektionsstorlek DE: 106

Article no.: 091608 106
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CONDUCTEX®
Tygsammansättning 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg navy
Konfektionsstorlek DE 106
Knäppe för byxor knapplås
Produktslag Arbetsbyxa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091608 106
EAN / GTIN 4050274802516
Manufacturer number 08005 28007 000 45-106

Beskrivelse

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD midjebyxa av lätt och bekvämt CONDUCTEX®-material. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. Hög andningsaktivitet, kontrollerad av Hohenstein-institutet.
  • Linning med knapplås.
  • Gylf med blixtlås.
  • Viddjustering i ryggen.
  • Två sidfickor och två bakfickor utan lock.
  • Benficka med lock och tryckknapplås.
  • Stickat ESD-emblem på benfickan.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & documents

From the same series "CONDUCTEX®" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen