ESD midjebyxa CONDUCTEX® 98

Article no.: 091608 98
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie CONDUCTEX®
    Tygsammansättning 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
    Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Färg navy
    Konfektionsstorlek DE 98
    Knäppe för byxor knapplås
    Produktslag Arbetsbyxa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 091608 98
    EAN / GTIN 4050274802493
    Manufacturer number 08005 28007 000 45-98

    Beskrivelse

    Utförande:

    Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
    Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
    ESD midjebyxa av lätt och bekvämt CONDUCTEX®-material. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. Hög andningsaktivitet, kontrollerad av Hohenstein-institutet.
    • Linning med knapplås.
    • Gylf med blixtlås.
    • Viddjustering i ryggen.
    • Två sidfickor och två bakfickor utan lock.
    • Benficka med lock och tryckknapplås.
    • Stickat ESD-emblem på benfickan.

    Norm:

    EN 61340-5-1.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen