ESD herrpolotröja CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Article no.: 091626 XS
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Unit price incl. VAT
  • Tygsammansättning: 95% bomull; 5% carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie CONDUCTEX®
    Kön Herr
    Tygsammansättning 95% bomull; 5% carbon
    Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Färg silvergrå
    Unisex-storlek XS
    Produktslag Polotröja

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 091626 XS
    EAN / GTIN 4050274471002
    Manufacturer number 08011 86004 002 50-XS

    Beskrivelse

    Utförande:

    Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
    Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
    ESD polotröja stickad av bekvämt CONDUCTEX® Cotton Knit-material. Tillförlitlig avledningsförmåga och högklassigt detaljutförande. Mycket bra passform med ledande polokrage.
    • Bröstficka med knapplås.
    • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

    Norm:

    EN 61340-5-1.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen