{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 32 t | |
Invändig diameter ring A | 90 mm | |
Utvändig diameter ring B | 166 mm | |
Kragdiameter stöd C | 100 mm | |
dim D | 38 mm | |
Gänglängd mutter E | 35 mm | |
Totalhöjd F | 168 mm | |
Gäng-⌀ | M48 | |
Gänglängd | 68 mm | |
vikt | 6,2 kg | |
Produktslag | Ringskruv |
Artikkelkode | 086472 M48 | |
EAN / GTIN | 2050001758057 |