{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 24 t | |
Invändig diameter ring A | 80 mm | |
Utvändig diameter ring B | 144 mm | |
Kragdiameter stöd C | 85 mm | |
dim D | 32 mm | |
Gänglängd mutter E | 30 mm | |
Totalhöjd F | 147 mm | |
Gäng-⌀ | M42 | |
Gänglängd | 63 mm | |
vikt | 4,15 kg | |
Produktslag | Ringskruv |
Artikkelkode | 086472 M42 | |
EAN / GTIN | 2050001757920 |