{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 16 t | |
Invändig diameter ring A | 70 mm | |
Utvändig diameter ring B | 126 mm | |
Kragdiameter stöd C | 75 mm | |
dim D | 28 mm | |
Gänglängd mutter E | 26 mm | |
Totalhöjd F | 128 mm | |
Gäng-⌀ | M36 | |
Gänglängd | 54 mm | |
vikt | 2,15 kg | |
Produktslag | Ringskruv |
Artikkelkode | 086472 M36 | |
EAN / GTIN | 2050001757937 |