{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 300 mm | |
maximal längd platt | 1 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 25 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 17 mm | |
dim A | 165 mm | |
dim B | 200 mm | |
dim C | 90 mm | |
dim D | 72 mm | |
dim E | 76 mm | |
dim F | 210 mm | |
dim G | 40 mm | |
maximal bärförmåga platt | 250 kg | |
maximal bärförmåga rund | 100 kg | |
vikt | 8,5 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085992 250 | |
Manufacturer number | LM0250 |