{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 250 mm | |
maximal längd platt | 1 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 20 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 13 mm | |
dim A | 110 mm | |
dim B | 150 mm | |
dim C | 76 mm | |
dim D | 62 mm | |
dim E | 54 mm | |
dim F | 150 mm | |
dim G | 26 mm | |
maximal bärförmåga platt | 125 kg | |
maximal bärförmåga rund | 50 kg | |
vikt | 4,5 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085992 125 | |
Manufacturer number | LM0125 |