{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Elma Sink XL | |
Volym | 27,5 l | |
enhetens längd | 565 mm | |
enhetens bredd | 315 mm | |
tvättens höjd | 325 mm | |
Rengöringstråg längd | 475 mm | |
Rengöringstråg bredd | 270 mm | |
rengöringsbredd höjd | 195 mm | |
avlopp anslutningsbredd | 3/8 tum | |
Invändig slang-⌀ | 12 mm | |
vikt | 6,1 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 22 l | |
Produktslag | Rinsing unit |
Artikkelkode | 082004 XL | |
EAN / GTIN | 4250004108318 |