{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Elma Sink S | |
Volym | 3,9 l | |
enhetens längd | 305 mm | |
enhetens bredd | 155 mm | |
tvättens höjd | 220 mm | |
Rengöringstråg längd | 215 mm | |
Rengöringstråg bredd | 115 mm | |
rengöringsbredd höjd | 220 mm | |
vikt | 2 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 2,9 l | |
Produktslag | Rinsing unit |
Artikkelkode | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |