{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Elma Sink M | |
Volym | 5,9 l | |
enhetens längd | 365 mm | |
enhetens bredd | 170 mm | |
tvättens höjd | 270 mm | |
Rengöringstråg längd | 280 mm | |
Rengöringstråg bredd | 130 mm | |
rengöringsbredd höjd | 145 mm | |
vikt | 2,8 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 4,3 l | |
Produktslag | Rinsing unit |
Artikkelkode | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |