Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner X61V

Article no.: 079656 X61V
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
15 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Extreme 150mm
maximalt varvtal: 12 000 min-1
maximal luftförbrukning 538 l/min
stödtallrik ⌀ 150 mm
typ av utsug extern
slaglängd 5 mm
vikt 0,9 kg
bullernivå 75 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 8,78 m/s2
Produktslag Excenterslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079656 X61V
EAN / GTIN 616026000346
Manufacturer number X61V

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. Bekväm att använda tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. Robust, tystgående och vibrationssnål tryckluftsdrivning med stålcylinder, låg ljudnivå.
Dynorbital Spirit excenterslip (152 mm) för centralutsug.
Excenterslip i serien EXTREME. Mycket ergonomisk och kraftfull. Med 5 mm lyft. Anslutning för externt utsug.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Anmärkning:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.
Sliprondell DynaMaze med kardborrband till nr 079655 och nr 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen