Slippappersrondell på papper (A) 6 hål + 1 Ø 150 mm 240

Article no.: 567775 240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  10,37 / st.
  • from 50 st.
    NOK  8,58 / st.
on request
På lager
3 933 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 240
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
Antal uppsugningshål 7
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567775 240
EAN / GTIN 4002748778216
Manufacturer number 177821

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240−800, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet.
Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.
Med 6 hål för Atlas Copco Schleifer RO150 (nr. 073700-150), för Bosch, Metabo etc.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.
excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammutsug möjlig). Maximal periferihastighet 40 m/s.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen