Slippappersrondell på papper (A) 6 hål + 1 Ø 150 mm 80

Article no.: 567775 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  11,03 / st.
  • from 50 st.
    NOK  9,15 / st.
on request
På lager
6 970 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 80
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 150 mm
    Antal uppsugningshål 7
    Maskin Excenterslip
    maximal periferihastighet 40 m/s
    Produktslag Slippappersrondell

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 567775 80
    EAN / GTIN 4002748776687
    Manufacturer number 177668

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240−800, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet.
    Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
    Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.
    Med 6 hål för Atlas Copco Schleifer RO150 (nr. 073700-150), för Bosch, Metabo etc.

    Användningsdata:

    Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.
    excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammutsug möjlig). Maximal periferihastighet 40 m/s.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen