{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
tillverkarens beteckning | BLK 3.5E | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 700 W | |
slaghast. | 820 min-1 | |
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
minsta kurvradie | 7 mm | |
skärhastighet | 1,5 m/min | |
Skärbredd | 14 mm | |
vikt | 3,6 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
nätspänning | 230 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Produktslag | Nibblare |
Artikkelkode | 078111 7232466 | |
EAN / GTIN | 4014586897677 |