{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | BLK 1.3TE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 350 W | |
slaghast. | 1 800 min-1 | |
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 | 1,3 mm | |
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 | 0,6 mm | |
minsta kurvradie | 30 mm | |
skärhastighet | 2,3 m/min | |
Skärbredd | 4 mm | |
vikt | 1,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Nibblare |
Artikkelkode | 078111 723241 | |
EAN / GTIN | 4014586870069 | |
Manufacturer number | 72324160000 |