{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | BLK 1.6LE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 350 W | |
slaghast. | 1 500 min-1 | |
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
minsta kurvradie | 70 mm | |
skärhastighet | 2,7 m/min | |
Skärbredd | 5 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Nibblare |
Artikkelkode | 078111 723239 | |
EAN / GTIN | 4014586869926 | |
Manufacturer number | 72323960000 |