SDK D100-130-06-40-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts

Artikelnummer: 3322989
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322989
EAN/GTIN 7291075388114
Nummer fabrikant 3322989
L-nummer L23980 908

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijkantdiameter (DC) 100 mm, aantal snijkanten (CICT) 72, max. snijkantlengte (APMX) 130 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 165 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 72
  • Snijlengte max. (APMX) 130 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SDHT 1205
  • Totale lengte (OAL) 165 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen