Personenweegschaal Max 200 kg; kg; d=0.1 kg

Artikelnummer: MPS 200K100PM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MPS 200K100PM
EAN/GTIN 4045761192829
Nummer fabrikant MPS 200K100PM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kalibratieklasse III,III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Dankzij de compacte afmetingen en de goede prijs/prestatieverhouding is deze serie ideaal voor behandelkamers in dokterspraktijken en ziekenhuizen
  • Ergonomisch evaluatieapparaat met groot toetsenbord en contrastrijk display voor gemakkelijke invoer en aflezing van patiëntwaarden, bijv. Stabiele stalen weegplaat met antislip en slijtvast oppervlak
  • Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
  • Veilige en slipvrije plaatsing door in hoogte verstelbare rubberen voetjes
  • Waterpas voor het exact waterpas stellen van de weegschaal als standaard
  • Voor onrustige patiënten wordt een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″bevroren″ door middeling. Zo blijft er voldoende tijd over om de patiënt te verzorgen en vervolgens het gewicht in alle rust af te lezen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • wandhouder: voor wandmontage van de indicator als standaard
  • batterij- en netvoeding mogelijk, batterijvoeding optioneel
  • beschermhoes bij levering inbegrepen
  • Dankzij de compactheid en de goede prijs-/kwaliteitverhouding is deze serie ideaal voor behandelkamers in medische praktijken en ziekenhuizen
  • Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • Hold-functie: bij onrustig staande patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • Ergonomische afleesinrichting met grote toetsen en helder LCD-scherm voor het gemakkelijk invoeren en aflezen van patiëntwaarden zoals de lengte voor het berekenen van de BMI
  • Stabiel weegplateau van staal met slijtvast, antislip-ppervlak
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 215×110×45 mm
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 275×295×58 mm
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 50 h
  • Gegevensinterface RS-232 standaard
  • Externe netadapter standaard
  • Totale afmetingen (incl. statief) B×D×H 275×460×1015 mm
  • LCD-scherm met verlichte achtergrond met cijferhoogte 25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen