Matrix dot matrix printer

Artikelnummer: 911-013
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
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
Producttype Dataprinter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 911-013
EAN/GTIN 4045761016408
Nummer fabrikant 911-013
L-nummer L40250 501
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Matrixprinter
  • Snelheid: 1,8 regels/s
  • Max. 40 tekens per regel
  • Breedte papierstroken: 57 mm breed
  • Bedrijf via netadapter 230 V/50 Hz, standaard EU, standaard
  • Afmetingen behuizing B×D×H 100×180×106 mm
  • Niet passend voor KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
  • Interfacekabel niet bij de levering inbegrepen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen