Mechanische dimensioneerstaaf

Artikelnummer: MSF 200
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MSF 200
EAN/GTIN 4045761192843
Nummer fabrikant MSF 200
L-nummer L40250 3517

Omschrijving

Omschrijving:

  • KERN MSF 200 Mechanische maatverdeling: medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • meetbereik -
  • schaalverdeling
  • [[7]] Aflezing op weegschaal met verschuifbare, intrekbare aanslag
  • Voor montage op KERN weegschalen (zie p. ), (zie p. ), , (zie p. ) of voor wandmontage
  • Robuust aluminium profiel
  • Buitenmaten B×D×H 53×40×1000 mm
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • Meetbereik 60 cm - 2,05 m, onderverdeling 1 mm
  • Aflezing op schaal met verschuifbare, inklapbare aanslag
  • Voor de montage aan KERN-weegschalen MPS-PM, MPB-P of voor de wandmontage
  • Robuust aluminiumprofiel
  • Totale afmetingen BxDxH 53×40×1000 mm
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg