Klitschijf (A) perforatie 15-voudig 320

Artikelnummer: GG5779 320
Prijs instellen 300 Stuk (0,26 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 320
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Inhoud 300
Aantal afzuiggaten 15
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5779 320
EAN/GTIN 4062406201869
Nummer fabrikant GG5779 320

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.
Klitschijf met halfopen spreiding, korund (A).
Voldoet aan 567790.

Toepassing:

Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk). Universeel allround product voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.
Universeel allround product voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en
kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen