PU-klitslijpschijf, Buiten-⌀: 150mm

Artikelnummer: 567885 150
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 150 mm
Schroefdraad 5/16 inch; M8
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567885 150
EAN/GTIN 6416868941470
Nummer fabrikant 8295494111
Manufacturer Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Omschrijving

Uitvoering:

ABRANET-steunschijf Unipad met 5/16 inch resp. M8-opname en multiperforatie voor een gelijkmatige stofafzuiging.

T.b.v.:

Geschikt voor schijven met perforatie: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.