PU-klitslijpschijf 77 mm

Artikelnummer: 567885 77
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ 77 mm
    Schroefdraad 1/4 inch
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567885 77
    EAN/GTIN 6416868938326
    Nummer fabrikant 8294791211

    Omschrijving

    Uitvoering:

    PU-steunschijf met 1/4 inch opname en 6-voudige perforatie.

    T.b.v.:

    Geschikt voor schijven met perforatie: 6; ABRANET.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen