Klitschijf (A) perforatie 15-voudig 240

Artikelnummer: GG5779 240
Prijs instellen 500 Stuk (0,26 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 240
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 150 mm
    Inhoud 500
    Aantal afzuiggaten 15
    Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5779 240
    EAN/GTIN 4062406201852
    Nummer fabrikant GG5779 240

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.
    Klitschijf met halfopen spreiding, korund (A).
    Voldoet aan 567790.

    Toepassing:

    Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk). Universeel allround product voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.
    Universeel allround product voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en
    kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen