HM-Frässtift, Z7 − mittel, kreuzverzahnt Schaft-Ø 6 mm AS1625

Artikelnummer: GG5075 AS1625
Prijs instellen 10 Stück (24,60 € / 1 Stück)
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vertanding afkorting Z7
    Vertandingstype kruisvertand
    Vertandingsfijnheidsgraad middel
    Snijmateriaal HM
    Vorm AS1625
    Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
    Kop-⌀ 16 mm
    Koplengte L1 25 mm
    Totale lengte 70 mm
    Inhoud 10
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5075 AS1625
    EAN/GTIN 4045197730671
    Nummer fabrikant GG5075 AS1625

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Ausführung:

    HM-Frässtifte mit hoher Zähigkeit und Schneidkantenstabilität. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopf-⌀ größer Schaft-⌀ ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. Universalverzahnung Z7 zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung. Sowohl für den Handeinsatz, wie auch im Industrierobotereinsatz geeignet.
    Schaft-⌀ 6 mm.
    wie 540750.
    Form Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Inhalt:

    10 Frässtifte / Gebinde.

    Hinweis:

    Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Formulieren

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochures

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Offertes

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen