HM-stiftfrees, Z7 − middel, kruisvertand Schacht-Ø 6 mm L1230

Artikelnummer: GG5075 L1230
Prijs instellen 10 Stuk (20,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vertanding afkorting Z7
    Vertandingstype kruisvertand
    Vertandingsfijnheidsgraad middel
    Snijmateriaal HM
    Vorm L1230
    Vormbeschrijving Conisch ronde top
    Kop-⌀ 12 mm
    Koplengte L1 30 mm
    Totale lengte 75 mm
    Inhoud 10
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5075 L1230
    EAN/GTIN 4045197730909
    Nummer fabrikant GG5075 L1230

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HM-stiftfrezen met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-⌀ groter is dan de schacht-⌀, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.
    Schacht-⌀ 6 mm.
    als 540750.
    Vorm conisch, ronde top (KEL).

    Toepassing:

    Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

    Inhoud:

    10 Stiftfrezen / verpakking.

    Tip:

    Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen