{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Inhoud | 20 | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | GG4031 6,5 | |
EAN/GTIN | 4067263101840 | |
Nummer fabrikant | GG4031 6,5 |