{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Uni | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | GG2432 8 | |
EAN/GTIN | 4067263102526 | |
Nummer fabrikant | GG2432 8 |