{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | GG2289 5 | |
EAN/GTIN | 4067263091202 | |
Nummer fabrikant | GG2289 5 |