GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 0,8mm

Artikelnummer: GG2289 0,8
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 0,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 2 mm
Totale lengte L 38 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,003 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,005 mm
Gekleurde ring groen
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2289 0,8
EAN/GTIN 4067263090793
Nummer fabrikant GG2289 0,8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
290
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extra korte snijkant voor maximale stabiliteit. Schachtlengte volgens DIN voor verbeterde ondersteuning van het gereedschap in de opname. Hierdoor wordt de standtijd van het gereedschap significant verhoogd.
Bespaar op naslijpkosten: Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.
Zoals nr. 202289.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen