Afsluitstaander (2 stuks) inclusief gordelband zwart R/W

Artikelnummer: 994310 R/W
Prijs instellen 2 Stuk (284,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer RS-GUIDESYSTEMS afzetpaal met lint
    Hoogte 1.000 mm
    Hoogte vloerschotel 20 mm
    Vloerschotel-⌀ 350 mm
    Riemlengte 10.000 mm
    Gordelbreedte 50 mm
    Kleur band rood / wit
    Gewicht 11 kg
    Producttype Afsluitstaander

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 994310 R/W
    EAN/GTIN 4251021110742
    Nummer fabrikant GLA85-J 13-9.0 (VP 2)

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afzetpaaltje voor binnenlocaties. Ideaal voor het afzetten van een groot oppervlak dankzij een trekbandlengte van 10 m, hierdoor worden veelzijdige toepassingsmogelijkheden geboden bij wisselende afstandseisen. Vloerschotel van gietijzer, vloerschotelafdekking, kunststof zwart, staanderbuis van metaal.

    Toepassing:

    Voor binnenlocaties.

    Levering:

    Set met elk 2 stuks, inclusief gordelband.

    Kleur:

    Vloerschotel zwart, staander zwarte poedercoating.

    Tip:

    Individuele digitale opdruk op aanvraag mogelijk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen