Wandclip kunststof zwart 1

Artikelnummer: 994330 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer RS-GUIDESYSTEMS wandclip
    Hoogte 100 mm
    Breedte 20 mm
    Boor-⌀ 3 mm
    Producttype Afzetlint houder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 994330 1
    EAN/GTIN 4251021118434
    Nummer fabrikant GLZ 45/3-074

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kunststof wandclip voor de opname van het gordeleindstuk. Het wordt geplaatst wanneer er geen afsluitstaander of wandhouder voor de gordelopname beschikbaar is. Wandmontage met schroefverbinding, zonder bevestigingsmateriaal.

    Toepassing:

    Voor binnen- en buitengebruik.

    T.b.v.:

    Gordeleindstukken van nr. 994300; 994302; 994310; 994325.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen