• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Bord voor metalen staander, Type: 1

Artikelnummer: 994317 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 240 mm
Hoogte 355 mm
Producttype Bordenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994317 1
EAN/GTIN 4251021118694
Nummer fabrikant GLS 85/40-175
Manufacturer R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bord voor bevestiging op de afsluitstaander. Zwart metalen frame met plexiglas ruiten. Reclameboodschappen of informatie kunnen gemakkelijk in de dubbelzijdige plexiglas ruiten worden geschoven. Borden kunnen op de paal worden gedraaid.
Geschikt voor DIN A4 staand formaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

T.b.v.:

Afsluitstaander nr. 994310.