Trommelafwikkelaar 500/S

Artikelnummer: 992900 500/S
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer TROMBOI 500 S
    Hoogte 80 mm
    Breedte 550 mm
    Diepte 530 mm
    Trommel-⌀ 150 mm - 700 mm
    maximale trommelbreedte 520 mm
    maximaal trommelgewicht 140 kg
    Gewicht 8 kg
    Producttype Trommelafwikkelaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 992900 500/S
    EAN/GTIN 2050002064423
    Nummer fabrikant 85100910

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compacte trommelafroller met oprolhelling voor kabelhaspels van hout, staal of kunststof. Gemakkelijk, gelijkmatig afrollen van de kabelhaspel. Hoogwaardige, verstelbare, kogelgelagerde draagwielen. Alleen voor binnenshuis geschikt.

    Kleur:

    Muisgrijs RAL 7005

    Tip:

    Trommelgewichten gelden alleen voor niet-continu afwikkelen met onbeschadigde trommels.