{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | TROMBOI 800 | |
Hoogte | 140 mm | |
Breedte | 700 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Trommel-⌀ | 400 mm - 1.000 mm | |
maximale trommelbreedte | 580 mm | |
maximaal trommelgewicht | 500 kg | |
Gewicht | 21 kg | |
Producttype | Trommelafwikkelaar |
Artikelnummer | 992900 800 | |
EAN/GTIN | 2050002064447 | |
Nummer fabrikant | 85100009 |