{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | TROMBOI 500 M | |
Hoogte | 80 mm | |
Breedte | 550 mm | |
Diepte | 530 mm | |
Trommel-⌀ | 150 mm - 700 mm | |
maximale trommelbreedte | 520 mm | |
maximaal trommelgewicht | 140 kg | |
Gewicht | 10 kg | |
Producttype | Trommelafwikkelaar |
Artikelnummer | 992900 500/M | |
EAN/GTIN | 2050002064430 | |
Nummer fabrikant | 85100915 |